{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/4-10 UNC | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,54 mm | |
Gänge pro Zoll | 10 | |
Gewinde-⌀ | 19,05 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 57,15 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133352 3/4-10 | |
Herstellernummer | 133352 3/4-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 3/4-10
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
25,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
90,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
81,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | grün |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 125 |
Gewindeart | UNC | UNC | UNC |
Gewindesteigung | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |