Dig. Werkstattmessschieber m.Sp.m.Feineinst. 500x125 mm

Artikel-Nr.: 1331528
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 500 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1331528
EAN / GTIN 4029713019297
Herstellernummer 1331528
L-Nummer L40510 1374

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, feucht- und schweißfest
  • ISO 13385
  • Messerspitzen
  • LCD-Anzeige: 10 mm
  • Mit Messbereich 300 mm;
  • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 500
  • Fehlergrenze (mm): 0,04 mm
  • Fehlergrenze (µm): 40 µm
  • Ziffernhöhe: 12,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb