2-Punkt Innenmesschraube 725-750 mm

Artikel-Nr.: 133-170
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133-170
EAN / GTIN 4946368017273
Herstellernummer 133-170
L-Nummer L40010 10213

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard-Innenmessschraube (einzelne Einheit) mit folgenden Merkmalen: Standard Einzelstange. Hartmetall-Messflächen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 725 - 750
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±12 µm
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, thermische Isolierung (ab 100 mm), Schlüssel

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb