3/8″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M5

Artikel-Nr.: 13134X-52 M5
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13134X-52 M5
EAN / GTIN 4991644327683
Herstellernummer 13134X-52 M5
L-Nummer L60050 9730

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 52 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
M5
XZN
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb