• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

3/8″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 45IP

Artikel-Nr.: 13134T-92 45IP
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13134T-92 45IP
EAN / GTIN 4991644327867
Herstellernummer 13134T-92 45IP
L-Nummer L60050 10588

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 92 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
45IP
Torx Plus
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb