Maschinen-Gewindebohrer M3

Artikel-Nr.: 131100 M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,5 mm
Gewinde-⌀ 3 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 9 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131100 M3
EAN / GTIN 4045197068446

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Schälanschnitt.
Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf.
Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

Ausführung - Bild:

Schmiernut
Führungsgewinde
Anschnitt
Schälanschnitt

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb