Eurokasten

Artikel-Nr.: 1309
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Euronormbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1309
    EAN / GTIN 4017976013091
    Herstellernummer 1309
    L-Nummer L90080 369

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 15
    Innenmaße (mm): 366 x 264 x 130
    Gesamtlänge (mm): 400
    Gesamtbreite (mm): 300
    Gesamthöhe (mm): 145
    Inhalt (Liter): 12,6

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb