Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.12-28

Artikel-Nr.: 130035 NO.12-28
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 12-28 UNF
Beschichtung TiN
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,907 mm
Gänge pro Zoll 28
Gewinde-⌀ 5,49 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ 4,7 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 16,47 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130035 NO.12-28
EAN / GTIN 4062406038984
Herstellernummer 130035 NO.12-28

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
23
Alu
N
22
Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb