• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer M85X2

Artikel-Nr.: 130021 M85X2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M85×2
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 2184
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung links
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Schaft-⌀ Ds 50 mm
Schaft-Vierkant □ 39 mm
Kernloch-⌀ 83 mm
Gewinde-⌀ 85 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 8
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 8
Gewindetiefe 127,5 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130021 M85X2
EAN / GTIN 4062406028831
Herstellernummer 130021 M85X2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
10
Alu
N
10
Alu (kurzspanend)
N
12
Stahl < 500 N/mm²
P
8
Stahl < 750 N/mm²
P
8
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb