Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer M17X0,5

Artikel-Nr.: 130015 M17X0,5
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M17×0,5
    Beschichtung TiN
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Schaft-⌀ Ds 14 mm
    Schaft-Vierkant □ 11 mm
    Kernloch-⌀ 16,5 mm
    Gewinde-⌀ 17 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 42,5 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 130015 M17X0,5
    EAN / GTIN 4062406019228
    Herstellernummer 130015 M17X0,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    23
    Alu
    N
    22
    Alu (kurzspanend)
    N
    23
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    18
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    18
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    9
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    GGG
    K
    10
    CuZn
    N
    23
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Lieferzeit: 49 Kalendertage
    Mindestbestellmenge: Stück 2
    Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb