{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kierteen koko | 2 | |
Beschichtung | TiN | |
Kierretyyppi | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Kierteennousu | 0,25 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 1,75 mm | |
Kierteen ⌀ | 2 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Farbring | ohne | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 6 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130006 M2X0,25 | |
EAN / GTIN | 4062406007508 | |
Herstellernummer | 130006 M2X0,25 |