WireStripper Multifunktions-Elektrikerzangen amerikanisches Modell mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 13 71 8
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 13 71 8
    EAN / GTIN 4003773086673
    Herstellernummer 13 71 8
    L-Nummer L70010 2174

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege
    • Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern
    • Schnelles und gratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6
    • Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrähtig)
    • Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2″)
    • Multifunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern
    • Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind
    • Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden
    • Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar
    • Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren

    Merkmal:

    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
    • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 1/2in
    • AWG: 1 / 0
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb