• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FlexxTower-Lenkrolle Ø 125 mm

Artikel-Nr.: 12973
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12973
EAN / GTIN 4031405947764
Herstellernummer 012973
L-Nummer L90110 1213

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
  • Zentrische Lasteinleitung
  • Mit Spindel zur Höhenverstellung

Merkmal:

  • Breite: 105 mm
  • Höhe: 465 mm
  • Länge: 250 mm
  • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rollendurchmesser: 125 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb