FlexxTower-Treppenkit 2

Artikel-Nr.: 12910
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12910
    EAN / GTIN 4031405129108
    Herstellernummer 012910

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ergänzung zu FlexxTower Treppenkit 1
    • Zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüstes in Treppenhäuser mit komplettem Durchstieg, damit Treppenhaus weiterhin benutzt werden kann (Bestell-Nr. 12909 erforderlich)
    • Inkl. einem Aufsteckrahmen mit Durchstieg
    • Inkl. einer Einhängeleiter zum Aufstieg aufs Gerüst

    Merkmal:

    • Breite: 725 mm
    • Höhe: 118 mm
    • Länge: 2082 mm
    • Leiterlänge: 1889 mm
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb