{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nenn-⌀ DC | 11,51 mm - 13,50 mm | |
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h7 | 14 mm | |
Stufenhöhe L1 min - max | 13,50 mm - 33,00 mm | |
Spannutenlänge Lc | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 125043 11,51-13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406160043 | |
Herstellernummer | 125043 11,51-13,5 |