• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Master Steel FEED VHM-Stufenbohrer M12

Artikel-Nr.: 125035 M12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewindeart: M
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
für Gewinde M12
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Gewindeart M
Toleranz Nenn-⌀ m7
Zähnezahl Z 3
Spitzenwinkel 145 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Gewindesteigung 1,75
⌀ D1 1. Stufe 10,35 mm
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h7 13,2 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 30 mm
Spannutenlänge Lc 60 mm
Gesamtlänge L 107 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,5 mm/U
Farbring grün
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 125035 M12
EAN / GTIN 4062406066505
Herstellernummer 125035 M12

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung optimaler Gewindekernlochbohrungen. Erzeugt ideale Bearbeitungsbedingungen für das nachfolgende Gewindebohrwerkzeug. Der Schneiden-⌀ des Bohrers ist auf das zu erzeugende Gewinde abgestimmt, für normgerechte Gewinde und hohe Prozesssicherheit des Gewindebohrers. Die 90° Ansenkung für das Gewinde wird in einem Arbeitsschritt mit der Kernlochbohrung erzeugt.
3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
Toleranz Bohrer (⌀ D1): m7.
Toleranz erste Stufe (⌀ D2): h7.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb