Sägeschärfschleifscheibe 140x3,8x12 mm Form 1F 50A541K5AV217

Artikel-Nr.: 123716
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123716
EAN / GTIN 9003171237160
Herstellernummer 123716

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser Scheibe erhalten Sie ein präzises Produkt, welches die Standzeiten Ihrer Kettensägen um ein Vielfaches erhöht. Der Profilradius dieses Produkts entspricht der halben Scheibenbreite und ist auf den Zahngrundradius perfekt abgestimmt. Sie erhalten dieses Werkzeug mit Randprofil Form 1F im Durchmesser 140 mm für den Trockenschliff geeignet.

Merkmal:

  • Form: 1 F
  • Korngröße: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 50A 541 K5A V217
  • Abmessung (D x T x H): 140 x 3,8 x 12 mm
  • Durchmesser: 140 mm
  • Stärke: 3.8 mm
  • Bohrung: 12 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Präziser Schliff
  • Individuell wählbar

Verwendung:

  • Für das Schärfen von Kettensägen aus Stahl

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb