HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 3 mm

Artikel-Nr.: 123304 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 12×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Steel
    Nenn-⌀ DC 3 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 12×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 49,5 mm
    Schaft DIN 6535 HB
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 54 mm
    Gesamtlänge L 92 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 123304 3
    EAN / GTIN 4045197958167
    Herstellernummer 123304 3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    125
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX Pro Steel:
    Gerade Hauptschneiden
    und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähen Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Zum prozesssicheren Einsatz der Bohrer 12×D ist eine vorherige Zentrierung mit NC-Anbohrer Nr. 121068 - 121130 oder HOLEX Pro Steel Nr. 122501 erforderlich.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb