{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 111,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 131 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123101 13 | |
EAN / GTIN | 4045197452078 | |
Herstellernummer | 123101 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
557,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
407,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
454,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
312,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farbring | grün | gelb | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 111,5 | 111,5 | 113,5 | 113,5 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |