{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 152 mm | |
Gesamtlänge L | 203 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123026 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406522995 | |
Herstellernummer | 123026 14,06-X |