Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit gehärteten Stahltellern 275-300 mm, Teller=30 mm

Artikel-Nr.: 123-112
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123-112
EAN / GTIN 4946368013107
Herstellernummer 123-112
L-Nummer L40010 1667

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen bietet Ihnen die folgenen Vorteile: Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern. Zum Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 275 - 300
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±9 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb