Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit gehärteten Stahltellern 250-275 mm, Teller=30 mm

Artikel-Nr.: 123-111
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123-111
EAN / GTIN 4946368013091
Herstellernummer 123-111
L-Nummer L40010 1274

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen bietet Ihnen die folgenen Vorteile: Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern. Zum Messen von vertieften und schwer zu erreichenden Merkmalen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 250 - 275
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±9 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb