VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 3H7mm

Artikel-Nr.: 122790 3H7

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3 mm
Toleranz H7
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 23,5 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Spannutenlänge Lc 28 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122790 3H7
EAN / GTIN 4045197745484
Herstellernummer 122790 3H7

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohren und Reiben in einem Arbeitsgang. Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Besonders hohe Fluchtungsgenauigkeit durch 4 Führungsfasen.

Vorteil:

Ohne zusätzliches Reiben können eingeengte Fertigungstoleranzen mit Passung H7 erzeugt werden.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122790 + 129100HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 122790 + 129100HE bestellen.
Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC-Passungsbohrer für die Aluminiumbearbeitung auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb