{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 10,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 55,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122776 10,6 | |
EAN / GTIN | 4045197827876 | |
Herstellernummer | 122776 10,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 10,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
86,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
174,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
185,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | grün | blau | grün |
Gesamtlänge L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | m6 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 55,1 mm | 55,1 mm | 55,1 mm |