{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,35 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122773 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406150501 | |
Herstellernummer | 122773 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm bzw. Zoll): 5,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
33,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
73,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | rot |
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,35 mm | 36,35 mm |