GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6,8 mm

Artikel-Nr.: 122641 6,8

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Diabolo
    Nenn-⌀ DC 6,8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537
    Ausführung 6×D
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 42,8 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 53 mm
    Gesamtlänge L 91 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,09 mm/U
    Farbring rot
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122641 6,8
    EAN / GTIN 4045197969538
    Herstellernummer 122641 6,8

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 55 HRC
    H
    28
    Stahl < 60 HRC
    H
    16
    Stahl < 65 HRC
    H
    14
    Stahl < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
    Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122642 / 122652 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122641 / 122651 + 129100HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb