{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,13 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122536 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197541253 | |
Herstellernummer | 122536 12,5 |