VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung DIN 6535 HA 5,5 mm

Artikel-Nr.: 122512 5,5
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Spitzenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 5,5 mm
    Beschichtung Diamant
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 5×D
    Toleranz Nenn-⌀ m7
    Spitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    ⌀-Bereich (1/100-Abmessung) konfigurierbar 5,01 mm - 5,99 mm
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 35,8 mm
    Spannutenlänge Lc 44 mm
    Gesamtlänge L 82 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub f in GFK CFK 0,11 mm/U
    Schafttoleranz h6
    Farbring schwarz
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122512 5,5
    EAN / GTIN 4062406349035
    Herstellernummer 122512 5,5

    Anwendertabelle

    PMMA Acryl
    N
    150
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    130
    PEEK
    N
    120
    PF 31
    N
    100
    PVDF GF20
    N
    110
    POM GF25
    N
    100
    PA 66 GF30
    N
    90
    PEEK GF30
    N
    80
    PTFE CF25
    N
    90
    PEEK CF30
    N
    80
    GFK, CFK
    N
    100
    Graphit
    N
    340
    Hybride
    N
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Mit 90°-Spitzenwinkel und Spezialgeometrie zur Vermeidung von Delamination.
    Mit Führungsfase für multidirektionalen Faserverlauf.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Lieferbar in 1/100-Abmessungen gemäß Tabelle.
    Bitte Mindestbestellmengen bei konfigurierbaren Größen beachten:
    ⌀-Bereich 1,01 – 2,99 mm: 10 Stück
    ⌀-Bereich 3,01 – 9,99 mm: 5 Stück
    ⌀-Bereich 10,01 – 11,99 mm: 3 Stück

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb