VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,1 mm

Artikel-Nr.: 122440 9,1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 9,1 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 33,4 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 47 mm
    Gesamtlänge L 89 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,27 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122440 9,1
    EAN / GTIN 4045197048516
    Herstellernummer 122440 9,1

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Konvexe Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122445/122505 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122440/122500 und 129100HE bestellen.
    NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
    Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 122415; 122425; 122435 und 122361 sowie 122371.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb