Trennscheibe 230x2,5x22,23mm gekröpft A30Q PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 121878
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 121878
    EAN / GTIN 9003171218787
    Herstellernummer 121878
    L-Nummer L50140 245

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist dieses Werkzeug die ideale Wahl zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet diese Trennscheibe eine hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

    Merkmal:

    • Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : A 30 Q- BFX A
    • Abmessung (D x U x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 230 mm
    • Stärke: 2.5 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
    • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
    • Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

    Verwendung:

    • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
    • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

    Empfehlung:

    • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
    • 2.0 bis 3.5 mm für höchste Standzeit und Stabilität

    Besonderheiten:
    • Perfekt zum Trennen von Stahl und Edelstahl
    • Außergewöhnliche Schnittigkeit
    • Besonders lange Lebensdauer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb