Aufsteckringschlüssel 16 Z, 1/4″

Artikel-Nr.: 1211455
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1211455
EAN / GTIN 4002805924174
Herstellernummer 1211455
L-Nummer L60160 5166

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 2 [mm]: 15 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,1 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1/4″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb