Magazinwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 1200/7016
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1200/7016
EAN / GTIN 4017976612003
Herstellernummer 1200/7016
L-Nummer L90080 1382

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 450
Ladeflächenhöhe (mm): 206
Gesamtlänge (mm): 1100
Gesamtbreite (mm): 450
Gesamthöhe (mm): 910
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb