• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Messer schräg für Bleche 00-00A

Artikel-Nr.: 119550 00-00A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS E
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119550 00-00A
EAN / GTIN 4033591019942
Herstellernummer 22 011 122

Beschreibung

Verwendung:

Für Stahlbleche bis 5 mm; V2A-Bleche bis 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb