{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 18 | |
EAN / GTIN | 4045197673831 | |
Herstellernummer | 118505 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
24,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
79,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
47,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
46,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
39,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Nenn-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HSS |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer | Kernbohrer |