Kurzstufenbohrer HSS 180° M4

Artikel-Nr.: 117240 M4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft mit h8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schrauben M4
    Beschichtung vaporisiert
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 1897
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h8
    Senkstufenwinkel 180 Grad
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    ⌀ D1 1. Stufe 180° h8 4,5 mm
    ⌀ D2 2. Stufe 180° h8 8 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe 180° 11 mm
    Spannutenlänge Lc 37 mm
    Gesamtlänge L 79 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Schafttoleranz h8
    Farbring ohne
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 117240 M4
    EAN / GTIN 4045197036179
    Herstellernummer 117240 M4

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr stabil. Enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀ garantieren exakte Fluchtung.
    Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.

    Verwendung:

    Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN74, Blatt2 FormH, J und K, Ausführung mittel.
    Für Schrauben nach DIN912, 6912 und 7984, ISO1207 (DIN84).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb