Schruppscheibe 230x4x22,23 mm gekröpft A30R PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 117073
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 117073
EAN / GTIN 9003171170733
Herstellernummer 117073
L-Nummer L50150 133

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für das effiziente und schnittige Schleifen von rostfreiem Stahl. Das spezielle Bindungssystem führt zu hervorragender Aggressivität und hoher Haltbarkeit in der Anwendung. Durch die chemische Reinheit des Produkts wird Korrosionsbildung und Lochfraß verhindert und eine schonende Behandlung des Werkstücks ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die von Tyrolit eigens entwickelte „Comfort Start“-Technologie für einen angenehmen Start beim Schleifen, wodurch der Arbeitskomfort für den Anwender um ein Vielfaches erhöht wird. Die PREMIUM Schruppscheibe ist ideal, um eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf unterschiedlichen Edelstahlqualitäten schnell und effizient zu erledigen.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 R- BFX
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 4 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit guter Aggressivität und hoher Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Empfehlung:

  • 4 mm Stärke für umfangsseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Besonderheiten:
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
  • Beste Ergebnisse auf Edelstahl
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb