{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 117,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 150 mm | |
Gesamtlänge L | 248 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 15,3 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 21,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097172 | |
Herstellernummer | 116620 21,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Aufbohrer HSS N 21,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
150,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
40,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
72,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
161,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 248 | 248 | 248 | 248 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |