• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Griffroller ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 1164/7016
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Griffroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1164/7016
EAN / GTIN 4017976611648
Herstellernummer 1164/7016
L-Nummer L90070 193

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Griffroller in der Ausführung ″GREY EDITION″. Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit Holzplattformen. 2 Plattformen mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 600
Nutzflächenbreite (mm): 450
Gesamtlänge (mm): 860
Gesamtbreite (mm): 450
Gesamthöhe (mm): 875
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb