Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 27mm

Artikel-Nr.: 116360 27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 345
  • Typ: INOX
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 27 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 345
Typ INOX
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 129,5 mm
Spannutenlänge Lc 170 mm
Gesamtlänge L 291 mm
Morsekegel MK Größe 3
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116360 27
EAN / GTIN 4045197032256
Herstellernummer 116360 27
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstärktem Kern.
Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.
Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb