{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 81,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 182 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 13 | |
EAN / GTIN | 4045197029409 | |
Herstellernummer | 116320 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
18,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
32,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
40,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 182 | 182 | 215 |
Nenn-⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Spiralwinkel | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 101 | 101 | 134 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |