Klappgerüst mit Dreifach-Plattform teleskopierbar Arbeitshöhe 3,70 m

Artikel-Nr.: 115800
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115800
EAN / GTIN 4031405158009
Herstellernummer 115800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Höhenverstellbare Standrohre zur Regulierung der Plattformhöhe im 150 mm Abstand von 0,53 m bis 1,63 m
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 3,25 m²
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Optionale Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen für den bequemen Zu- und Abgang
  • Arbeitshöhen bis 3,6 m
  • Baumuster geprüft
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3600 mm
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W18
  • Gerüstbreite: 1965 mm
  • Gerüsthöhe: 2700 mm
  • Gerüstlänge: 1965 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1900 mm
  • Plattformhöhe: 1630 mm
  • Plattformlänge: 1900 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb