{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 13 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 25 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | nein | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115300 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024886 | |
Herstellernummer | 115300 1-13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E Nr. 114400 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
265,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
302,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
542 Stück sofort lieferbar
181,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
163,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
452 Stück sofort lieferbar
287,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
321,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | rot | gelb | ohne | ohne | rot | ohne |
mit Kassette | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Typ | N | W | N | N | N | FS |