{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114500 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019905 | |
Herstellernummer | 114500 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
735 Stück sofort lieferbar
14,41 €
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.917 Stück sofort lieferbar
5,31 €
2,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.118 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.059 Stück sofort lieferbar
16,04 €
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | blau | rot | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |