Spiralbohrer HSS-E FS 12,5 mm

Artikel-Nr.: 114450 12,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,44 € / Stück
  • ab 5 Stück
    32,86 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 12,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ FS
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 82,3 mm
    Spannutenlänge Lc 101 mm
    Gesamtlänge L 151 mm
    Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114450 12,5
    EAN / GTIN 4045197019301
    Herstellernummer 114450 12,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
    Verstärkter Kern.
    Blanke Flachnut-Spiralen, ab 3 mm Fasen nitriert.
    Mit Ausspitzung Form C bis Größe 3,9 mm.
    Mit Ausspitzung Form S ab Größe 4 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb