Spiralbohrer HSS W, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 1,4mm

Artikel-Nr.: 114200 1,4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,26 € / Stück
  • ab 5 Stück
    3,56 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 13,9 mm
Spannutenlänge Lc 16 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 1,4 mm
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend 0,05 mm/U
Farbring gelb
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114200 1,4
EAN / GTIN 4045197015228
Herstellernummer 114200 1,4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Geschliffene, großräumige Spannuten mit engem Drall.
Blankgeschliffene Oberfläche.
Mit Ausspitzung Form A ab Größe 2,0 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb