HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 12,5

Artikel-Nr.: 114031 12,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,12 € / Stück
  • ab 5 Stück
    12,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.119 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CleverDrill
    Nenn-⌀ DC 12,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 82,3 mm
    Spannutenlänge Lc 101 mm
    Gesamtlänge L 151 mm
    Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114031 12,5
    EAN / GTIN 4062406744786
    Herstellernummer 114031 12,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.
    Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb