{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,125 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114004 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877484 | |
Herstellernummer | 114004 7,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.764 Stück sofort lieferbar
1,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.745 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.985 Stück sofort lieferbar
8,36 €
4,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.425 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.192 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nenn-⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Schaft-⌀ Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |