Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,2mm

Artikel-Nr.: 114004 4,2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,57 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
580 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 36,7 mm
Spannutenlänge Lc 43 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 4,2 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114004 4,2
EAN / GTIN 4062406877378
Herstellernummer 114004 4,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
  • Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
  • Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
  • Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
  • Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
  • Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
  • Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
  • Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
  • Gratfreier Bohrungsaustritt.
  • Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,2mm

Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
580 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,28 €
ab 10  St.
3,57 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11.928 Stück sofort lieferbar
0,63 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.169 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,39 €
ab 10  St.
1,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15.856 Stück sofort lieferbar
3,44 €
1,72 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22.458 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
3,45 €
ab 10  St.
2,88 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17.369 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,76 €
ab 10  St.
1,47 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiN unbeschichtet
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Nenn-⌀ DC 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad 118 Grad
Typ N N N N N N
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 36,7 mm 36,7 mm 36,7 mm 36,7 mm 36,7 mm 36,7 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb