{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009050 | |
Herstellernummer | 114000 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.950 Stück sofort lieferbar
1,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.509 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.309 Stück sofort lieferbar
5,98 €
2,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.189 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13.766 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |