• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rollgabelschluessel verchromt 20 mm

Artikel-Nr.: 113A.6C
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.6C
EAN / GTIN 3148517037182
Herstellernummer 113A.6C
L-Nummer L60130 643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45,0
  • C x C1 [mm]: 14,8 x 18,5
  • C1 [mm]: 18,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 11,8
  • E2 [mm]: 6,0
  • E3 [mm]: 8,3
  • E4 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 155
  • L1 [mm]: 19
  • Gewicht in Gramm: 125

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb